Motion
087817615665
Zócalo neumático - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPT, rosca macho 1/2 – 14 , 300 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285028
No. Fabricante 087817615665
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPT, rosca macho 1/2 – 14 , 300 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285028
No. Fabricante 087817615665
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
C9 ACOPLADOR 1/2 NPTM

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático, automotriz
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPT, rosca macho 1/2 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • Industria/Aplicación
    Automotriz

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo