Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interior de la manguera3/8 pulg.
- MaterialLatón
- Material del cuerpoLatón
- Forma de ajusteRecto
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Nombre corto de conexión 2Con púas
- Familia de conexiones de conexiónDe púas a púas
- Número de puertos2
- Tipo de control de flujoNinguna
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F