Motion
FHP2F2
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, NPT de 1/4 pulg., rosca hembra de 1/4 – 18 , 3250 psi, tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #00285118
No. Fabricante FHP2F2
Precio17.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, NPT de 1/4 pulg., rosca hembra de 1/4 – 18 , 3250 psi, tamaño del cuerpo de 1/4 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #00285118
No. Fabricante FHP2F2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FHP2F2 TAPÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi
  • Presión de trabajo
    3250 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Presión de estallido
    13000 psi
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • Industria/Aplicación
    Herramientas hidráulicas, petróleo y gas
  • Peso
    0.141 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo