Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT macho
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPT
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
- Presión de trabajo3000 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPT, rosca macho 1/4 – 18
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Presión de estallido12000 psi
- Intercambio estándarSerie Snap-Tite H
- Industria/AplicaciónHerramientas hidráulicas, petróleo y gas
- Peso0.047 lb