Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT macho
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPT
- Rango de presión de trabajo1001 a 2000 psi
- Presión de trabajo1800 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPT, rosca macho 1/2 – 14
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Presión de estallido7200 psi
- Intercambio estándarSerie Snap-Tite H
- Industria/AplicaciónHerramientas hidráulicas, petróleo y gas
- Peso0.537 lb