Motion
FHP4M4
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPT, rosca macho 1/2 – 14 , 1800 psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285158
No. Fabricante FHP4M4
Precio28.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPT, rosca macho 1/2 – 14 , 1800 psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285158
No. Fabricante FHP4M4
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
Su precio$28.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FHP4M4 TAPÓN DE ACERO

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi
  • Presión de trabajo
    1800 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPT, rosca macho 1/2 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Presión de estallido
    7200 psi
  • Intercambio estándar
    Serie Snap-Tite H
  • Industria/Aplicación
    Herramientas hidráulicas, petróleo y gas
  • Peso
    0.354 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo