Motion
6900
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de latón, válvula unidireccional, punta de manguera de 3/4 pulg., 220 psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285174
No. Fabricante 6900
Precio104.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de uso general - Material de cuerpo de latón, válvula unidireccional, punta de manguera de 3/4 pulg., 220 psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285174
No. Fabricante 6900
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
Su precio$104.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6900 BASE

Especificaciones

  • Aplicación
    Transferencia de fluido, neumática
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi
  • Presión de trabajo
    220 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula unidireccional
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 3/4 pulg.
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Caudal
    935.17 gpm
  • Presión de estallido
    880 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 6150-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos