Motion
FP556
Tapón de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de latón, 1/2 pulg. NPT, rosca macho 3/4 – 14 , 200 psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285259
No. Fabricante FP556
Precio14.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de latón, 1/2 pulg. NPT, rosca macho 3/4 – 14 , 200 psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285259
No. Fabricante FP556
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
Su precio$14.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FP556 TAPÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Refrigeración del molde de inyección
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT macho
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPT, rosca macho 3/4 – 14
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Caudal
    28.20 gpm
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • Industria/Aplicación
    Moldeado por inyección, automotriz
  • Peso
    0.168 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo