Motion
FP353F
Tapón de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18 , 200 psi psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285266
No. Fabricante FP353F
Precio8.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18 , 200 psi psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285266
No. Fabricante FP353F
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
Precio8.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FP353F TAPÓN (Acero)

Especificaciones

  • Aplicación
    Refrigeración del molde de inyección
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Caudal
    10.00 gpm
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • Industria/Aplicación
    Moldeado por inyección, automotriz
  • Peso
    0.088 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo