Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi
- Presión de trabajo7250 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Caudal4.49 gpm
- Presión de estallido29000 psi
- Industria/AplicaciónConstrucción, Agricultura, Indistrial, Petróleo y gas, Marina