Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPTF
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi
- Presión de trabajo5076 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Caudal17.96 gpm
- Presión de estallido20305 psi
- Industria/AplicaciónConstrucción, agricultura, industria, petróleo y gas, marina