Motion
VU12FN 12FN

Faster
VU12FN 12FN

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 5076 psi psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285287
No. Fabricante VU12FN 12FN
Precio24.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
VU12FN 12FN

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 5076 psi psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285287
No. Fabricante VU12FN 12FN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VU12FN-12FN VÁLVULA DE COMPROBACIÓN 5PSI

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi
  • Presión de trabajo
    5076 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Caudal
    23.78 gpm
  • Presión de estallido
    20305 psi
  • Industria/Aplicación
    Construcción, Argricultura, Industrial, Petróleo y Gas, Marina

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo