Motion
VU114FN  114FN L

Faster
VU114FN 114FN L

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2 , 3625 psi psi, tamaño de cuerpo 1-1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285297
No. Fabricante VU114FN 114FN L
Precio130.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
VU114FN 114FN L

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2 , 3625 psi psi, tamaño de cuerpo 1-1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285297
No. Fabricante VU114FN 114FN L
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
Precio130.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VU114FN-114FN-L VÁLVULA DE COMPROBACIÓN 65PSI

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi
  • Presión de trabajo
    3625 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/4 pulg.
  • Caudal
    79.25 gpm
  • Presión de estallido
    14500 psi
  • Industria/Aplicación
    Construcción, agricultura, industria, petróleo y gas, marina

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo