Motion
FS200
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27 , 200 psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285360
No. Fabricante FS200
Precio8.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27 , 200 psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285360
No. Fabricante FS200
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
Precio8.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FS200 ACOPLADOR

Especificaciones

  • Aplicación
    Refrigeración del molde de inyección
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Caudal
    4.50 gpm
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • Industria/Aplicación
    Moldeado por inyección, automotriz
  • Peso
    0.076 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo