Motion
FS214V
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. de manguera, 200 psi psi, 1/4 pulg. de tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #00285381
No. Fabricante FS214V
Precio20.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de intercambio de refrigerante de molde - Material del cuerpo de latón, 1/4 pulg. de manguera, 200 psi psi, 1/4 pulg. de tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #00285381
No. Fabricante FS214V
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
Precio20.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FS214V BASE DE VÁLVULA DE IDA

Especificaciones

  • Aplicación
    Refrigeración del molde de inyección
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    100 a 250 psi
  • Presión de trabajo
    200 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/4 pulg.
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Caudal
    2.30 gpm
  • Intercambio estándar
    Intercambio de refrigerante de molde
  • Industria/Aplicación
    Moldeado por inyección, automotriz
  • Peso
    0.162 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo