Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónRefrigeración del molde de inyección
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Rango de presión de trabajo100 a 250 psi
- Presión de trabajo200 psi
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 1/4 pulg.
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Caudal4.50 gpm
- Intercambio estándarIntercambio de refrigerante de molde
- Industria/AplicaciónMoldeado por inyección, automotriz
- Peso0.162 lb