Motion
H1S
Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27 , 4000 psi, tamaño de cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285461
No. Fabricante H1S
Precio20.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, 1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27 , 4000 psi, tamaño de cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285461
No. Fabricante H1S
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
Precio20.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE DE ACERO H1S

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Caudal
    1.80 gpm
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Peso
    0.177 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo