Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
- Presión de trabajo2900 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Fuerza de conexión17.1 lb
- Derrame0.03380 fl oz (EE. UU.)
- Caudal4.23 gpm
- Presión de estallido17405 psi
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónRefigeración industrial, de petróleo y gas, de aire acondicionado