Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi
- Presión de trabajo6525 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Fuerza de conexión14.8 lb
- Derrame0.03380 fl oz (EE. UU.)
- Caudal4.49 gpm
- Presión de estallido29007 psi
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas