Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPT
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi
- Presión de trabajo4000 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Caudal3.60 gpm
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
- Peso0.316 lb