Descripción general
Descripción del fabricante
HNV-38-NPT-F-5 ACOPLAMIENTO Q.D.
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPT
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
- Presión de trabajo2030 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Fuerza de conexión17.8 lb
- Derrame0.05072 fl oz (EE. UU.)
- Caudal6.60 gpm
- Presión de estallido10150 psi
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónIndustrial, químico, mar adentro
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad