H3B
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18 , 2200 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285499
No. Fabricante H3B
Price$36.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18 , 2200 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285499
No. Fabricante H3B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$36.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3B BASE DE LATÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    2200 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Caudal
    6.70 gpm
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Peso
    0.477 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo