Descripción general
Descripción del fabricante
BASE DE ACERO H3S
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPT
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi
- Presión de trabajo3500 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Caudal6.70 gpm
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
- Peso0.444 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad