Descripción general
Especificaciones
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPTF
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Presión de estallido15950 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
- Caudal7.13 gpm
- Fuerza de conexión19.4 lb
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas
- Especificaciones del materialAcero inoxidable
- Material del selloViton®
- Derrame0.05070 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo3915 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi