Descripción general
Descripción del fabricante
BASE DE ACERO H4S
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPT
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
- Presión de trabajo2500 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Caudal11.00 gpm
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
- Peso0.829 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad