4HP26
Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula bidireccional, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 5000 psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285534
No. Fabricante 4HP26
Precio55.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula bidireccional, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 5000 psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285534
No. Fabricante 4HP26
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
Su precio$55.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 4HP26 CPLNG, HK

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Derrame
    0.11835 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    12.00 gpm
  • Hexagonal
    1.13 pulg.
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos