Motion
LL4HP26
Zócalo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de dos vías, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 4250 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285541
No. Fabricante LL4HP26
Precio208.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico - Material del cuerpo de acero inoxidable, válvula de dos vías, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 4250 psi psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285541
No. Fabricante LL4HP26

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$208.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE DE ACERO INOXIDABLE LL4HP26

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    4250 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Derrame
    0.11835 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    12.00 gpm
  • Hexagonal
    1.13 pulg.
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos