H6B
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, 3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14 , 1500 psi psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285548
No. Fabricante H6B
Precio98.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de latón, 3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14 , 1500 psi psi, tamaño de cuerpo 3/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285548
No. Fabricante H6B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio98.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H6B BASE DE LATÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    1001 a 2000 psi
  • Presión de trabajo
    1500 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    ZSi-Foster Inc
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Caudal
    26.30 gpm
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Peso
    1.380 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo