Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/8 – 27 NPTF
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi
- Presión de trabajo3190 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1/8 pulg.
- Fuerza de conexión25.1 lb
- Derrame0.01690 fl oz (EE. UU.)
- Caudal1.59 gpm
- Presión de estallido13050 psi
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónRefigeración industrial, de petróleo y gas, de aire acondicionado