K1B
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27 , 3000 psi psi, tamaño del cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285585
No. Fabricante K1B
Precio9.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, 1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27 , 3000 psi psi, tamaño del cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285585
No. Fabricante K1B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K1B TAPÓN DE LATÓN
  • Tanto la toma como el enchufe están sellados en el momento de la desconexión
  • Diseño de intercambio industrial estándar, más utilizado en la industria
  • Sellos Buna-N
  • Roscas de tubería hembra
  • Dentro de cada serie, solo se acoplarán enchufes y enchufes del mismo tamaño
  • El manguito del enchufe debe retraerse manualmente para conectar y desconectar
  • Cumple con ISO 7241-1, Serie B

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/8 – 27 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    3000 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/8 pulg. NPT, rosca hembra 1/8 – 27
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Caudal
    1.80 gpm
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Peso
    0.042 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo