Motion
4MQPI-4FP

Gates
4MQPI-4FP

725289015 Acoplador de desconexión rápida macho - 7500 psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 in
Artículo MI #00285608
No. Fabricante 4MQPI-4FP
Precio16.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4MQPI-4FP

725289015 Acoplador de desconexión rápida macho - 7500 psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 in
Artículo MI #00285608
No. Fabricante 4MQPI-4FP
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
Su precio$16.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4MQPI-4FP ACOPLADOR
  • Válvula de vástago incorporada
  • Evita la pérdida de fluido cuando se desconecta
  • Tire hacia atrás del manguito deslizante para conectar el enchufe y la toma

Especificaciones

  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi
  • Presión de trabajo
    7500
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Presión de estallido
    30000
  • Número de Upc del fabricante
    072053032475
  • UPC_NO
    072053032475
  • Peso
    1.77 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos