Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi
- Presión de trabajo5075 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Especificaciones del materialAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Material del selloViton®
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Fuerza de conexión14.8 lb
- Derrame0.03380 fl oz (EE. UU.)
- Caudal3.70 gpm
- Presión de estallido20305 psi
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas