K3B
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18 , 2200 psi psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285623
No. Fabricante K3B
Precio18.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18 , 2200 psi psi, tamaño del cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00285623
No. Fabricante K3B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K3B TAPÓN DE LATÓN
  • Tanto la toma como el enchufe están sellados en el momento de la desconexión
  • Diseño de intercambio industrial estándar, más utilizado en la industria
  • Sellos Buna-N
  • Roscas de tubería hembra
  • Dentro de cada serie, solo se acoplarán enchufes y enchufes del mismo tamaño
  • El manguito del enchufe debe retraerse manualmente para conectar y desconectar
  • Cumple con ISO 7241-1, Serie B

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    2200 psi
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Caudal
    6.70 gpm
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Peso
    0.134 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo