Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPTF
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi
- Presión de trabajo5075 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Fuerza de conexión22.1 lb
- Derrame0.09470 fl oz (EE. UU.)
- Caudal19.81 gpm
- Longitud0.9
- Presión de estallido20300 psi
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas
- Peso0.25