K4S
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, NPT de 1/2 pulg., rosca hembra de 1/2 – 14 , 2500 psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #00285655
No. Fabricante K4S
Precio22.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, NPT de 1/2 pulg., rosca hembra de 1/2 – 14 , 2500 psi, tamaño del cuerpo de 1/2 pulg., sello de Buna-N
Artículo MI #00285655
No. Fabricante K4S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
K4S TAPÓN DE ACERO
  • Tanto la toma como el enchufe están sellados en el momento de la desconexión
  • Diseño de intercambio industrial estándar, más utilizado en la industria
  • Sellos Buna-N
  • Roscas de tubería hembra
  • Dentro de cada serie, solo se acoplarán enchufes y enchufes del mismo tamaño
  • El manguito del enchufe debe retraerse manualmente para conectar y desconectar
  • Cumple con ISO 7241-1, Serie B

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    2500 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Caudal
    11.00 gpm
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
  • Peso
    0.219 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo