8MQPI-8FP

Gates
8MQPI-8FP

725289035 Acoplador de desconexión rápida macho - Material del cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14 , 5000 psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello ISO 7241-B
Artículo MI #00285656
No. Fabricante 8MQPI-8FP
Precio32.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8MQPI-8FP

725289035 Acoplador de desconexión rápida macho - Material del cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14 , 5000 psi, tamaño del cuerpo 1/2 pulg., sello ISO 7241-B
Artículo MI #00285656
No. Fabricante 8MQPI-8FP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8MQPI-8FP ACOPLADOR
  • Válvulas de vástago incorporadas
  • Evita la pérdida de fluido cuando se desconecta
  • Tire hacia atrás del manguito deslizante para conectar el enchufe y la toma

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPT
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    5000
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    ISO 7241-B
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Presión de estallido
    20000
  • Número de Upc del fabricante
    072053032499
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • UPC_NO
    072053032499
  • Peso
    0.27 lb
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos