9767134

WIKA
9767134

Manómetro - Serie 213.53, 1500 psi, diámetro frontal de 2-1/2 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #00285660
No. Fabricante 9767134
Precio57.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9767134

Manómetro - Serie 213.53, 1500 psi, diámetro frontal de 2-1/2 in, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #00285660
No. Fabricante 9767134

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$57.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
213.53 2.5 1500PSI 1/4 L
  • Caja de acero inoxidable para protección en ambientes hostiles
  • El sello de junta tórica alrededor de la conexión hace que el líquido de campo de este manómetro se pueda llenar
  • Cuando se llena, el 213.53 es excelente para aplicaciones de altas vibraciones y pulsaciones
  • Resistente a la vibración y a los golpes (con llenado de líquido)
  • Diseñado para condiciones de servicio adversas en las que existen pulsaciones o vibraciones (con llenado de líquido), sistemas hidráulicos y compresores
  • Adecuado para medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Rango de presión manométrica
    1500 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Material del sello
    EPDM
  • Material de marcado
    ABS
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Movimiento
    Aleación de cobre
  • Tubo Bourdon
    Helical - Aleación de cobre
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicación
    Aplicaciones industriales estándar
  • Serie
    213.53
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo