Descripción general
Descripción del fabricante
K6B-103 ACOPLADOR
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPT
- Rango de presión de trabajo1001 a 2000 psi
- Presión de trabajo1500 psi
- Material del cuerpoLatón
- Material del selloEPDM
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Caudal26.30 gpm
- Intercambio estándarISO 7241-B
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, construcción, minería, automotriz, agricultura, alimentos y bebidas
- Peso0.435 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad