9691957

WIKA
9691957

213.53 Manómetro de tubo Bourbon - -30 inHg/0 psi, 2-1/2 in de diámetro de cara, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #00285684
No. Fabricante 9691957
Precio38.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9691957

213.53 Manómetro de tubo Bourbon - -30 inHg/0 psi, 2-1/2 in de diámetro de cara, montaje inferior (LM), relleno de glicerina
Artículo MI #00285684
No. Fabricante 9691957

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
213.53.2.5" -30 INHG 2ND BARRA DE ESCALA
  • Resistente a vibraciones y golpes (con llenado de líquido)
  • Conexión SAE 7/16 -20
  • Rangos de presión de hasta 15,000 psi (1,000 bar)

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Manómetro del tubo Bourbon
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Rango de presión manométrica
    -30 inHg/0 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Material del sello
    EPDM
  • Material de marcado
    ABS
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Tipo de montaje
    Montaje inferior (LM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo