Motion
9692202

WIKA
9692202

Manómetro - Serie 213.53, 600 psi, diámetro frontal de 2-1/2 in, montaje trasero central (CBM), relleno de glicerina
Artículo MI #00285720
No. Fabricante 9692202
Precio66.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9692202

Manómetro - Serie 213.53, 600 psi, diámetro frontal de 2-1/2 in, montaje trasero central (CBM), relleno de glicerina
Artículo MI #00285720
No. Fabricante 9692202

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
213.53 2.5 600PSI/BARRA 1/4 B
  • Tamaño nominal de la caja: 2-1/2” (68 mm)
  • Piezas húmedas: aleación de cobre
  • Tipo/material de ventana: policarbonato
  • Ventana extraíble: No
  • Material del dial: ABS blanco
  • Tipo/material del anillo biselado: engarce en acero inoxidable
  • Indicador de líquido rellenable: Sí
  • Material de la junta tórica de caja a conector: EPDM, relleno de glicerina de fábrica; Viton, relleno de silicona seca o de fábrica
  • Material/tipo de puntero: aluminio negro
  • Puntero ajustable: No
  • Precisión: +2-1/2% del span ASME B40.100 Grado A
  • Temperatura de funcionamiento del medio: máx. 140°F
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: de -40°F a 140°F en seco; de -4°F a 140°F en glicerina; de -40°F a 140°F en silicona
  • Tamaño de la rosca: 7/16"-20 NPT

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Hidráulico
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Rango de presión manométrica
    600 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Material del sello
    EPDM
  • Material de marcado
    ABS
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    Aluminio
  • Movimiento
    Aleación de cobre
  • Tubo Bourdon
    Forma de C - Aleación de cobre
  • Catálogo del fabricante
  • Aplicación
    Aplicaciones industriales estándar
  • Serie
    213.53
  • Profundidad general
    54 mm
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo