Motion
9734444

WIKA
9734444

Manómetro industrial - Serie 213.53 , 30 psi, 4 pulg. de diámetro de cara, montaje posterior inferior (LBM), relleno de glicerina
Artículo MI #00285740
No. Fabricante 9734444
Precio147.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WIKA
9734444

Manómetro industrial - Serie 213.53 , 30 psi, 4 pulg. de diámetro de cara, montaje posterior inferior (LBM), relleno de glicerina
Artículo MI #00285740
No. Fabricante 9734444
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
Su precio$147.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
213.53 4 30PSI/BARRA 1/2 B
  • Diseñado para condiciones de servicio adversas en las que existe pulsación o vibración (con llenado de líquido).
  • Se utiliza comúnmente en aplicaciones hidráulicas y de compresores.
  • Adecuado para medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión.

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Rango de presión manométrica
    30 psi
  • Rango de temperatura ambiente
    -4°F a +140 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Diámetro de la cara
    4 pulg.
  • Material de la lente
    Policarbonato con junta Buna-N
  • Llenado de casos
    Glicerina
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión de rosca
    1/2 NPT
  • Color de marcación
    Aluminio blanco con letras negras
  • Material del puntero
    Aluminio negro
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre (latón)
  • Movimiento
    Aleación de cobre
  • Tubo Bourdon
    Aleación de cobre / tipo C
  • Características de diseño
    Caja de acero inoxidable, junta tórica o conexión soldada al enchufe, bisel de anillo engarzado.
  • Página de producto del fabricante
  • Serie
    213.53
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior inferior (LBM)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo