Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónNeumático
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera5/8 pulg.
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Especificaciones del materialAcero inoxidable 303
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 1/4 pulg.
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Intercambio estándarIndustrial
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Peso0.098 lb