PB7-4
Tapón neumático - Material del cuerpo de acero, 1/4 pulg., espiga de manguera, 300 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #00285827
No. Fabricante PB7-4
Precio16.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático - Material del cuerpo de acero, 1/4 pulg., espiga de manguera, 300 psi, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #00285827
No. Fabricante PB7-4
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
Precio16.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PB7-4 TAPÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    5/8 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/4 pulg.
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Industria/Aplicación
    Herramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
  • Peso
    0.135 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo