PM7
Conexión de manguera recta con púas NPT - 1/4 NPT
Artículo MI #00285903
No. Fabricante PM7
Precio3.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión de manguera recta con púas NPT - 1/4 NPT
Artículo MI #00285903
No. Fabricante PM7
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
Su precio$3.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PM-7 EMPUJE EN EL VÁSTAGO DE LA MANGUERA

Especificaciones

  • Tamaño/tipo de extremo
    1/4 NPT
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tamaño de la rosca
    1/4–18 NPT
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipos de bandas compatibles
    A presión
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    NPT
  • Familia de conexiones de conexión
    Con púas a NPT
  • Par giratorio máximo
    Accesorio fijo
  • Número de puertos
    2
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Ángulo de rotación
    0 °
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +212 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo