Descripción general
Especificaciones
- Tamaño/tipo de extremo1/4 NPT
- Finalizar géneroHombre
- Tamaño de la rosca1/4–18 NPT
- Forma de ajusteRecto
- Tipos de bandas compatiblesA presión
- Nombre corto de la conexión 1Con púas
- Nombre corto de conexión 2NPT
- Familia de conexiones de conexiónCon púas a NPT
- Par giratorio máximoAccesorio fijo
- Número de puertos2
- Sexo del puertoHombre
- Ángulo de rotación0 °
- Tipo de control de flujoNinguna
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F