PP13-5
Tapón neumático - Material de cuerpo de acero, Vástago de manguera reutilizable de 1/2 pulg., 300 psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #00285923
No. Fabricante PP13-5
Precio38.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático - Material de cuerpo de acero, Vástago de manguera reutilizable de 1/2 pulg., 300 psi, Tamaño de cuerpo de 1/2 pulg., Sello Buna-N
Artículo MI #00285923
No. Fabricante PP13-5
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
Precio38.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PP13-5 TAPÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Vástago de manguera reutilizable
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    13/16 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    Vástago de manguera reutilizable de 1/2 pulg.
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Industria/Aplicación
    Herramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
  • Peso
    0.257 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo