Descripción general
Descripción del fabricante
SHD16 TAPÓN
Especificaciones
- AplicaciónNeumático
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraPunta de manguera
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra claveConector de manguera de 1/4 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Intercambio estándarSchrader
- Industria/AplicaciónAire respiratorio, neumático general
- Peso0.037 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad