Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónNeumático
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraTubo
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoLatón con manga de acero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave0.170 en tubo
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Intercambio estándarIndustrial
- Industria/AplicaciónHerramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
- Peso0.075 lb