Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónNeumático
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraVástago de manguera reutilizable
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Diámetro exterior nominal de la manguera15/16 pulg.
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoLatón y acero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra claveVástago de manguera reutilizable de 1/2 pulg.
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoManual
- Intercambio estándarIndustrial
- Peso0.591 lb