Motion
SV5805
Zócalo neumático de la serie Safety Vent - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg., espiga de manguera, 300 psi, 3/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #00286123
No. Fabricante SV5805
Precio55.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático de la serie Safety Vent - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg., espiga de manguera, 300 psi, 3/4 pulg. Tamaño del cuerpo, sello Buna-N
Artículo MI #00286123
No. Fabricante SV5805

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$55.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SV5805 BASE DE SEGURIDAD

Especificaciones

  • Aplicación
    Neumático
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Punta de manguera
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    Conector de manguera de 1/2 pulg.
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Intercambio estándar
    Industrial
  • Industria/Aplicación
    Herramientas neumáticas, industriales/en planta, neumáticas generales
  • Peso
    0.572 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo